14インチ店頭販促モニター
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
液晶サイズ14型
アスペクト比16 : 9
入出力端子mini HDMI入力・音声出力
解像度1366×768
質量(g)約800
スピーカー2W×2 リアスピーカー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×228×35(スタンド部・アーム部を除く)
対応ファイル動画:MPEG1・MPEG2・MPEG4、音楽:MP3
メモリーカードSD/SDHCカード(※FAT32でフォーマットしてご使用ください。)
内容量1台
注意
※原則、AC電源での運用
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |