18.5インチ店頭販促モニター

18.5インチ店頭販促モニター グッドプランニング 18.5インチ店頭販促モニター グッドプランニング 18.5インチ店頭販促モニター グッドプランニング 18.5インチ店頭販促モニター グッドプランニング 18.5インチ店頭販促モニター グッドプランニング 18.5インチ店頭販促モニター グッドプランニング

店頭販促向け電子POP

用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う 液晶サイズ18.5型 アスペクト比16 : 9 入出力端子mini HDMI入力・音声出力 解像度1366×768 質量(kg)約2 スピーカー2W×2 リアスピーカー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約462×283×37.5(スタンド部・アーム部を除く) 対応ファイル動画:MPEG1・MPEG2・MPEG4、音楽:MP3 メモリーカードSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。) 内容量1台
注意
※原則、AC電源での運用
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85246806 GP185-BK
オープン
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする