I/Fモジュール

I/Fモジュール - マグネスケール

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V~24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。

消費電力(W)1入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度(%RH)20~90RH内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力形式
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85323587MG30-B1ソース入力(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24Vオープンコレクタ出力シンクタイプ(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24V
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
85323596MG30-B2シンク入力(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24Vソースタイプ(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24V
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする