能瀬精工(JNS)
内輪 油穴なし
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
内容量
1個
バスケットに入れる
252
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85251679
IR455522
45
45
55
54
22
¥
1,460
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251688
IR5710
5
5
7
6.7
10
¥
560
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251697
IR5812
5
5
8
7.7
12
¥
560
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251706
IR5816
5
5
8
7.7
16
¥
590
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251715
IR6810
6
6
8
7.7
10
¥
560
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251724
IR6912
6
6
9
8.7
12
¥
560
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251733
IR6916
6
6
9
8.7
16
¥
600
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251749
IR61010
6
6
10
9.7
10
¥
560
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251758
IR7910
7
7
9
8.7
10
¥
560
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251767
IR71012
7
7
10
9.7
12
¥
560
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251776
IR71016
7
7
10
9.7
16
¥
600
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251785
IR81011
8
8
10
9.7
11
¥
520
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251794
IR91211
9
9
12
11.5
11
¥
520
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251803
IR91212
9
9
12
11.5
12
¥
520
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251819
IR91216
9
9
12
11.5
16
¥
530
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251828
IR101412
10
10
14
13
12
¥
620
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251837
IR101413
10
10
14
13
13
¥
670
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251846
IR101416
10
10
14
13
16
¥
670
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251855
IR101420
10
10
14
13
20
¥
700
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251864
IR121612
12
12
16
15
12
¥
600
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251873
IR121613
12
12
16
15
13
¥
600
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251889
IR121616
12
12
16
15
16
¥
620
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251898
IR121620
12
12
16
15
20
¥
670
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251907
IR121622
12
12
16
15
22
¥
770
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251916
IR151916
15
15
19
18
16
¥
660
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251925
IR151920
15
15
19
18
20
¥
670
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251934
IR152012
15
15
20
19
12
¥
620
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251943
IR152013
15
15
20
19
13
¥
620
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251959
IR152018
15
15
20
19
18
¥
840
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251968
IR152023
15
15
20
19
23
¥
950
¥
468
¥
515
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251977
IR152026
15
15
20
19
26
¥
1,050
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251986
IR172116
17
17
21
20
16
¥
720
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85251995
IR172120
17
17
21
20
20
¥
750
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252004
IR172213
17
17
22
21
13
¥
770
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252013
IR172216
17
17
22
21
16
¥
830
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252029
IR172218
17
17
22
21
18
¥
940
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252038
IR172223
17
17
22
21
23
¥
1,020
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252047
IR172226
17
17
22
21
26
¥
1,050
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252056
IR172232
17
17
22
21
32
¥
1,170
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252065
IR202416
20
20
24
23
16
¥
720
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252074
IR202420
20
20
24
23
20
¥
760
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252083
IR202516
20
20
25
24
16
¥
750
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252099
IR202517
20
20
25
24
17
¥
750
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252108
IR202523
20
20
25
24
23
¥
840
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85252117
IR202526
20
20
25
24
26
¥
900
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252126
IR202530
20
20
25
24
30
¥
1,210
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252135
IR202532
20
20
25
24
32
¥
1,420
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252144
IR222616
22
22
26
25
16
¥
750
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252153
IR222620
22
22
26
25
20
¥
840
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85252169
IR222817
22
22
28
27
17
¥
790
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方