能瀬精工(JNS)
内輪 油穴あり
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
内容量
1個
全21種類を絞り込む
寸法F(mm)
選択してください
14
16
20
22
25
30
35
42
48
52
58
寸法B(mm)
選択してください
14
18
21
23
24
31
37
41
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85254199
IRZ101414
10
10
14
13
14
¥
770
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254208
IRZ121614
12
12
16
15
14
¥
770
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85254217
IRZ121623
12
12
16
15
23
¥
790
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254226
IRZ152014
15
15
20
19
14
¥
770
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254235
IRZ152024
15
15
20
19
24
¥
950
¥
468
¥
515
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254244
IRZ172214
17
17
22
21
14
¥
830
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254253
IRZ172224
17
17
22
21
24
¥
1,020
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254269
IRZ202518
20
20
25
24
18
¥
980
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254278
IRZ202531
20
20
25
24
31
¥
1,210
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254287
IRZ253018
25
25
30
29
18
¥
980
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254296
IRZ253031
25
25
30
29
31
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254305
IRZ303518
30
30
35
34
18
¥
980
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254314
IRZ303531
30
30
35
34
31
¥
1,561
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254323
IRZ354221
35
35
42
41
21
¥
1,193
¥
588
¥
647
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254339
IRZ354237
35
35
42
41
37
¥
1,940
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254348
IRZ404823
40
40
48
47
23
¥
1,370
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254357
IRZ404841
40
40
48
47
41
¥
2,468
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254366
IRZ455223
45
45
52
51
23
¥
1,670
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254375
IRZ455241
45
45
52
51
41
¥
2,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254384
IRZ505823
50
50
58
57
23
¥
1,940
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85254393
IRZ505841
50
50
58
57
41
¥
2,958
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方