能瀬精工(JNS)
ステンレスタイプ内輪
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85255023
IR61010M
6
6
10
9.7
10
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255039
IR81210M
8
8
12
11
10
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255048
IR101412M
10
10
14
13
12
¥
1,240
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255057
IR121612M
12
12
16
15
12
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255066
IR152012M
15
15
20
19
12
¥
1,240
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255075
IR172216M
17
17
22
11
16
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255084
IR202516M
20
20
25
24
16
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255093
IR253016M
25
25
30
29
16
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255109
IR303820M
30
30
38
37
20
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85255118
IR354220M
35
35
42
41
20
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255127
IR506020M
50
50
60
59
20
¥
3,060
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255136
IR5710M
5
5
7
6.7
10
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255145
IR5812M
5
5
8
7.7
12
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255154
IR5816M
5
5
8
7.7
16
¥
1,180
¥
908
¥
999
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255163
IR6810M
6
6
8
7.7
10
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255179
IR6912M
6
6
9
8.7
12
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255188
IR6916M
6
6
9
8.7
16
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255197
IR71012M
7
7
10
9.7
12
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255206
IR71016M
7
7
10
9.7
16
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255215
IR7910M
7
7
9
8.7
10
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255224
IR81011M
8
8
10
9.7
11
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255233
IR91211M
9
9
12
11.5
11
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255249
IR91212M
9
9
12
11.5
12
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255258
IR91216M
9
9
12
11.5
16
¥
1,060
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255267
IR101413M
10
10
14
13
13
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255276
IR101416M
10
10
14
13
16
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255285
IR101420M
10
10
14
13
20
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255294
IR121613M
12
12
16
15
13
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255303
IR121616M
12
12
16
15
16
¥
1,240
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255319
IR121620M
12
12
16
15
20
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255328
IR151916M
15
15
19
18
16
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255337
IR151920M
15
15
19
18
20
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255346
IR152013M
15
15
20
19
13
¥
1,240
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255355
IR172213M
17
17
22
11
13
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255364
IR202517M
20
20
25
24
17
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85255373
IR253017M
25
25
30
29
17
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方