レイメイ藤井 レイメイ藤井の 事務用品 レイメイ藤井の 筆記用具 レイメイ藤井の 鉛筆 デテクールペンケース デテクールペンケース 注文コード 85256405 注文コード 85256405 開口部が手前に傾くので背丈の低いペンも取り出しやすい 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×195×95 質量(g)150 材質表地:ポリエステル、裏地:ナイロン 仕様内ポケット、仕切り 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FY379M FY379V 色 選択解除 紫緑 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85256405 FY379M 緑 ¥2,200 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 9日以内出荷 85256414 FY379V 紫 ¥2,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鉛筆 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity しっかり削れるミニえんぴつけずり デビカ 税込¥758 ¥689 パレットダース鉛筆 六角 硬度2B アイボリー uni(三菱鉛筆) 税込¥659 ¥599 バスケットへ パレットダース鉛筆 六角 硬度2B ピスタチオ uni(三菱鉛筆) 税込¥659 ¥599 バスケットへ パレットフィットダース鉛筆 六角 硬度2B パールホワイト uni(三菱鉛筆) 税込¥769 ¥699 バスケットへ ヒッタトダース鉛筆 六角 硬度2B リラックスブルー uni(三菱鉛筆) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ヒッタトダース鉛筆 六角 硬度2B テキスタイルブルー uni(三菱鉛筆) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ヒッタトダース鉛筆 六角 硬度2B リラックスピンク uni(三菱鉛筆) 税込¥659 ¥599 バスケットへ パレットダース鉛筆 六角 硬度2B シバイヌ uni(三菱鉛筆) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ヒッタトダース鉛筆 六角 硬度2B テキスタイルピンク uni(三菱鉛筆) 税込¥659 ¥599 バスケットへ パレットフィットダース鉛筆 六角 硬度2B メタリックネイビー uni(三菱鉛筆) 税込¥769 ¥699 バスケットへ パレットダース鉛筆 六角 硬度2B シマエナガ uni(三菱鉛筆) 税込¥659 ¥599 バスケットへ 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥341 ¥310 プニュスパイラル・クリア クツワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ プニュスパイラル・モーヴピンク クツワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ プニュスパイラル・ミント クツワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ プニュスパイラル・ブルー クツワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ プニュスパイラル・グレー クツワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ プニュスパイラル・シアーブルー クツワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ペン持ち方サポートグリップ Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ かきかた鉛筆プレーンB012B トンボ鉛筆 税込¥758 ¥689 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品筆記用具鉛筆鉛筆削り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります 鉛筆本体 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー 鉛筆削り シェアする マイページ 最近見た商品