アルコールチェッカー AC-03

アルコールチェッカー AC-03 Joman(旧:MCP) アルコールチェッカー AC-03 Joman(旧:MCP)

残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。
最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。

測定範囲(mg/L)0.000~0.995 材質(本体)ABS 反応時間5s 検知方式MEMS アルコールセンサー 最小単位0.01mg/L センサー寿命約1年間(1000回) 電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式 測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~ ストレージ最大32件の測定データが保存可能 保管温度(℃)-10~50 使用温度(℃)0~35 付属品充電用ケーブル(USB) 寸法(mm)約100×29×19.5 精度±0.030(mg/L) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85268829 AC-03
3,700
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする