アイロン

アイロン 日立

ショットボタンを押すと強力なスチームが吹き出します。
ガンコなシワや厚手の布地の仕上げ、ハンガーにつるしたままの衣類にアイロンがけもできます。
スライド式で操作しやすい、温度調節スイッチです。
布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。
タンク内の水を霧状のスプレーにして直接衣類にあてます。
特に綿、麻などの布地の仕上げに便利です。
ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。
スタンドの角度を3段階に調節できるので、アイロンがけに適した角度を設定できます。
タテ置きもヨコ置きもできるので、収納スペースに合わせて置き方を変えられます。

ピンクゴールド 消費電力(W)1200 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×163×228(収納時)/約210×105×138(アイロン本体) 本体質量(g)約1890(収納時)/約950(アイロン本体) 水タンク容量(mL)約140 コード長さ(m)約1.7 付属品収納ケース 仕様スチーム持続時間:約70秒 コードなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85242658 CSI-315
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする