ケージーパルテック
ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS2R
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途
召し合せ・吊元エッジ
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
仕上
HL
適合
パネル厚40mm用
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴の有無
穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85273713
KGS2R-20
穴無
-
¥
7,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85273729
KGS2RH-20
穴付(両端50mm・6ヶ所)
下穴5Φ皿7Φ
¥
8,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る