曜日別特売

ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3

ステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3 - ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3 - ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3 - ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS3 - ケージーパルテック

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています

用途ドアエッジ・吊元エッジ材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴の有無
穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85273774KGS3-20穴無-
6,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85273783KGS3H-20穴付(両端50mm・6ヶ所)下穴5Φ皿7Φ
7,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする