曜日別特売

ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4

ステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4 - ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4 - ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS4 - ケージーパルテック

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています

用途コーナーエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85274045KGSS4-181820
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85274054KGSS4-191920
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85274063KGSS4-202000
16,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする