防災用LEDシーリング HotaluX AID

防災用LEDシーリング HotaluX AID HotaluX(ホタルクス) 防災用LEDシーリング HotaluX AID HotaluX(ホタルクス)

停電時に非常点灯・家族の安心を守ります

用途防災用LEDシーリング 仕様停電検知送信機:壁コンセントへ取付シーリングから5m以内 直径(Φmm)500 高さ(mm)118 規格一般社団法人 防災安全協会認定:災害時に有効に活用でき安全と認められた製品として防災製品等推奨品に認定 消費電力(W)41 全光束(Lm)4000 機能リモコン操作でON/OFF:日中・就寝時などあかりを必要としないときはリモコンでOFF出来ます、停電時は内蔵バッテリーで非常点灯:最大約20時間非常点灯 器具・セットセット品 色温度(K)6500/2700 光源色昼光色・電球色 光束(Lm)4000 点灯時間非常点灯明るさ調整:150lm/20時間・300lm/10時間・500lm/6時間 演色指数(Ra)Ra80/Ra80 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否 内容量1台
注意
※非常点灯の時間は目安です、蓄電池の充電状況や劣化状態、ご使用状態により点灯時間が異なってきます。
※停電検知送信機の設置は、同室内5ⅿ以内でお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85275235 SLDC08Q003
61,000
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品説明動画

HotaluX_防災シーリング「HotaluX AID」

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする