ナリカ
つる巻きばね A(ばね振り子実験用)
C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
材質
ステンレス
線径(mm)
0.6
巻外径(Φmm)
16
自然長(mm)
約40
ばね定数(N/m)
約5.0
伸長(mm)
伸びの限界:約240(120g相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85277125
C15-4422-01
オープン
¥
2,300
¥2,530
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください