デジタルサイネージスタンド

デジタルサイネージスタンド SDS デジタルサイネージスタンド SDS デジタルサイネージスタンド SDS

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重15Kg 32~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。
エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。

タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで 適合モニターサイズ32~42 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75 質量(kg)30 材質スチール ホワイト 取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85280984 DS-S15W2-A
55,000
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする