デジタルサイネージスタンド
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。
エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで
適合モニターサイズ43~55
ディスプレイ縦横設置可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75
質量(kg)35
材質スチール
色ホワイト
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
中心高さ(mm)画面:1100~1300
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
角度(°)チルト調整:0/-5/-10
キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター1台
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |