マルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD

マルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD - StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD - StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD - StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD - StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD - StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD - StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD - StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD - StarTech.com

8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載
DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応
30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避
幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)

最大解像度
(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz
(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab長さ(mm)50幅(mm)112高さ(m)12質量(g)75USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)内容量1個
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の全機能をサポートしているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-CポートがUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。
※本アダプタは、USB Power Deliveryに対応していないホストノートパソコンのUSB-Cポートに接続できます。ただし、電源アダプターをこの多機能アダプターに接続しても、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※4096×2160p/3840×2160pの解像度を実現するためには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。
※3840×2160pの解像度を実現するためには、4K対応パソコンが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。
※USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。
※ノートパソコンによっては、充電要件に注意が必要となります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力を必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryに関する詳細については、お使いのハードウェアのメーカーにお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85281176115B-USBC-MULTIPORTUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)1x HDMI、3x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 2.0対応、USB Power Delivery対応)、1x SDスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート30スペースグレー
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする