16GB DDR5(1x16GB)4800 UDIMM NECC メモリ

16GB DDR5(1x16GB)4800 UDIMM NECC メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)

PC5-38400 DDR5-4800メモリ。

容量16GB 規格DDR5 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスUDIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85287695 4M9Y0AA
48,000
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする