ドライブレコーダー HDR361GS

ドライブレコーダー HDR361GS コムテック

GPS+360°カメラ搭載の高性能ドライブレコーダー!
360°カメラで前方だけでなく、側面・車内・後方の映像も記録可能。
垂直視野角も240°の広角視野。従来の360°ドライブレコーダーでは映りにくかった信号機もしっかり記録。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
リヤカメラオプション対応。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×109×41.7
、取付ステー装着時:66×109×44.9
画素数
総画素数:500万画素
有効画素数:最大340万画素
液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品シガープラグコード(約4m)、取付ステー、取付ステ―固定用、両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録) フレームレート27.5fps ※駐車監視モード時は5fps固定 記録時間【付属SD】約160分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 撮像素子1/2.5型CMOSセンサー 画角水平360° 垂直240 質量(g)133(取付ステー含む) 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:LV.1~LV.4の4段階で設定可能 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:VC-100が必要)、本体液晶 適合車種12V/24V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F1.8 レンズ材ガラス 解像度320×240 内容量1台
注意
※駐車監視機能(オプション)は、駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85288474 HDR361GS
39,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする