曜日別特売

ジマンダイセン水和剤

ジマンダイセン水和剤 - 日産化学ジマンダイセン水和剤 - 日産化学
(3件のレビュー)

幅広い種類の病害防除に役立ちます。
付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。
果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。
みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。

農林水産省登録第(号)22345毒劇区分普通物分類殺菌剤性状淡黄色水和性粉末 45μm以下有効成分マンゼブ80.0%適合病害虫みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288754-1個(500g)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
85288763-1個(250g)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85288754
2024-11-07
用途: 玉ねぎなど野菜の殺菌剤で使用
農・林・水産業

回数に制限があるので殺菌剤を何種類か揃えて与えます。

対象商品 : 85288763
2024-07-06
用途: ぶどうの消毒目的
教育・研究機関

噴霧器で撒くと薄い黄色で痕跡が残り、噴霧した箇所がはっきりと分かって、とても扱いやすいです。その後、ブドウの葉に病変は全く見られませんが、コガネムシに狙われてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 85288754
2023-07-28
用途: みかんの黒点病予防
卸売・小売業

粉末状で水ずに溶けにくい
拡販しても粉状が残ってしまう、
液状の状態での供給ができないでしょうか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする