ジョー・プリンス竹下
ステンレス枠付重量戸車(VH型)
VH型です。
高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途
門扉、各種倉庫
材質
[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
タイプ
VH型
内容量
1個
関連資料:
(0.38MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85298974
PC-61-SUS-50
1960[200](2個当り)
50
¥
9,880
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
85298983
PC-61-SUS-60
2940[300](2個当り)
60
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
85298999
PC-61-SUS-75
4900[500](2個当り)
70
¥
15,670
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
85299008
PC-61-SUS-90
6860[700](2個当り)
90
¥
26,130
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
85299017
PC-61-SUS-100
9800[1000](2個当り)
100
¥
34,910
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください