ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)

ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) - ジョー・プリンス竹下

V型です。
ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。
摩耗に強く長寿命です。

用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプV型内容量1個
関連資料:(0.34MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85299105PC-97-SUS-50980[100]50
4,390
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
85299114PC-97-SUS-601470[150]60
6,340
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
85299123PC-97-SUS-751960[200](2個当り)75
8,650
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
85299139PC-97-SUS-902940[300](2個当り)90
15,670
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
85299148PC-97-SUS-1003920[400](2個当り)100
21,580
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする