ジョー・プリンス竹下
ステンレス枠付重量戸車(R型)
R型です。
高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途
門扉、各種倉庫
材質
[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
タイプ
R型
内容量
1個
関連資料:
(0.38MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85299385
PC-122-SUS-50
1960 [200](2個当り)
50
¥
10,340
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
85299394
PC-122-SUS-60
2940 [300](2個当り)
60
¥
12,220
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
85299403
PC-122-SUS-75
4900 [500](2個当り)
75
¥
16,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
85299419
PC-122-SUS-90
6860 [700](2個当り)
90
¥
27,240
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
85299428
PC-122-SUS-100
9800 [1000](2個当り)
100
¥
36,470
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください