ジョー・プリンス竹下
ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)
R型です。
ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します
摩耗に強く長寿命です。
用途
門扉、各種倉庫
タイプ
R型
材質
[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
内容量
1個
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85299437
PC-123-SUS-50
50
980 [100](2個当り)
¥
4,590
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
7日以内出荷
85299446
PC-123-SUS-60
60
1470 [150](2個当り)
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
85299455
PC-123-SUS-75
75
1960 [200](2個当り)
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
85299464
PC-123-SUS-90
90
2940 [300](2個当り)
¥
16,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
85299473
PC-123-SUS-100
100
3920 [400](2個当り)
¥
22,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください