ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g

ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g JVCケンウッド ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g JVCケンウッド ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g JVCケンウッド ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g JVCケンウッド ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g JVCケンウッド ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g JVCケンウッド ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g JVCケンウッド ワイヤレスヘッドホン KH-KZ1g JVCケンウッド

「ワンランク上の音楽体験」が楽しめるワイヤレスヘッドホン
伸びのある高域と締まりのある低域を実現する高音質ドライバーユニット
周囲の騒音を低減するハイブリッドノイズキャンセリング
直感的に操作ができるフルタッチコントロール
装着動作により電源ON/OFFを切り替えるスマートパワーオン
最大25時間の長時間の連続音楽再生
「タッチ&トーク機能」と「外音取込機能」を搭載
google アシスタント搭載(Android OSスマートフォンのみ対応)
Android 端末と簡単にペアリングできる Fast pair対応
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続
ワイヤレスだけでなく、有線接続にも対応
頭の曲線に合わせたヘッドホン形状と肌馴染みの良いイヤーパッド・ヘッドパッド
折りたたみ機構でコンパクトに持ち運び可能なキャリングケースを同梱
SBC/AAC/Qualcomm(R) aptX(TM) audio/Qualcomm(R) aptX(TM) HD audioに対応

接続方式Bluetooth(Ver.5.1) イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック ケーブル長(m)1.2 質量(g)約275(内蔵リチウムポリマー充電池含む) 音圧レベル(dB)95(付属ヘッドホンケーブル使用時) 再生周波数帯域(Hz)5~40000(付属ヘッドホンケーブル使用時) インピーダンス(Ω)27(電源オフ時)/100(電源オン時)[付属ヘッドホンケーブル使用] 充電時間(時間)約3 電池使用時間(時間)最大25 充電方式USB給電 通信出力Power Class2 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC/AAC/Qualcomm(R) aptX(TM) audio/Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio 保護方式SCmS-T方式 付属品充電用USBケーブル、ヘッドホンケーブル(1.2m)、キャリングケース 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85299963 KH-KZ1G
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする