PoEスイッチングハブ ギガビット 24ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
出力(W)最大240
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24
ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)2.79
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン4
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
内容量1台