前川金属工業所(宝こづち印)
アルマイトPC柄みそこし(こし棒付)
底が平らのため安定して置けます。
穴径
パンチング穴径:2.0
材質
本体/アルミニウム、ハンドル/フェノール樹脂
サイズ
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
123×76
全長(mm)
193
TKG品番
9-0450-0501
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85306884
-
¥
1,400
¥
879
¥
967
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください