アンブラン
ステンレスチョッパー アリゲーター(新)
玉ねぎ等をカット台の上にのせ、上から刃物を下ろすだけで簡単にみじん切りができます。
3mm刃を使えばにんにく等小さい野菜のみじん切りもできます。
用途
みじん切り
寸法(mm)
(カット台)12mm刃・6mm刃用/80×90、3mm刃用/40×45
カットサイズ(mm)
約11角/約5角/約2角
材質
ステンレス、プラスチック
付属品
刃物(12mm刃/6mm刃/3mm刃)、カット台(12mm刃・6mm刃用/3mm刃用)、保護カバー
間口W×奥行D×高さH(mm)
285×107×42
TKG品番
9-0678-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85307679
-
¥
54,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください