ドゥマール フレキシパン オリジン 8取

ドゥマール フレキシパン オリジン 8取 - TKG
種別
グランマドレーヌ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×310
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-40
TKG品番
9-1106-0401
出来上り寸法(mm)
W132×D80×H31
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85309508FP2611
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする