曜日別特売

TKG Z型スニーズガード 3段調節式

TKG Z型スニーズガード 3段調節式 - TKG

アクリル板をフックに引っかけるだけで固定できます。
アクリル板は簡単に取り外しでき、洗えて衛生的です。
フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。

厚さ(mm)アクリル:3材質カバー/アクリル、パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装内容量1個
注意
※アクリル製の為、アルコール製剤をご使用するとボードにひび割れが入る場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85312143-500530×450×700アクリル:450×530-
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
85312159-700730×450×700アクリル:450×730-
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
85312168-900930×450×700アクリル:450×930-
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
85312177-12001230×450×700アクリル:450×1230-
60,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
85312186-500530×450×700アクリル:450×530パイプ/マットブラック
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
85312195-700730×450×700アクリル:450×730パイプ/マットブラック
39,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
85312204-900930×450×700アクリル:450×930パイプ/マットブラック
49,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
85312213-12001230×450×700アクリル:450×1230パイプ/マットブラック
71,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする