曜日別特売

TKG AM 陶器スフレ

TKG AM 陶器スフレ - TKGTKG AM 陶器スフレ - TKGTKG AM 陶器スフレ - TKGTKG AM 陶器スフレ - TKGTKG AM 陶器スフレ - TKGTKG AM 陶器スフレ - TKGTKG AM 陶器スフレ - TKG
(3件のレビュー)

オーブン・電子レンジに使用できます。

材質耐熱陶器耐熱温度(℃)260内容量1個
注意
※直火にはかけられません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85312475BA3263-32835×28
200
139
153(税込)
当日出荷
85312484BA1412-26050×28
200
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
85312493BA1412-110063×32
300
239
263(税込)
当日出荷
85312509BA3263-210073×27
400
279
307(税込)
当日出荷
85312518BA141216072×37
400
319
351(税込)
当日出荷
85312527BA3263-120085×36
500
369
406(税込)
翌々日出荷
85312536BA3263300100×40
500
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85312527
2024-01-31
用途: お菓子作り
その他業種

製品は申し分ないのですが急いで注文したので、大きさが若干大きかった。
色々なバリエーションがあったので次回から慎重に注文します。

対象商品 : 85312475
2023-05-17
用途: オーブン過水加熱の熱湯入れ
その他業種

過水加熱機能の無いオーブンに、この容器に熱湯を入れ天板に乗せて使用。
(オーブン庫内に霧吹きを吹いても効果継続しないのが判明)
外側パリッとしたパンにするためには
天板の溝に熱湯を30ml入れるが、プラスして熱湯をオーブン内に入れるためには、とても小さい耐熱容器が必要。
1つ購入して、実物を見たので追加して3個購入予定。とてもキュートで気にいりました。
個々のソース入れとしてもセンスよく使えます!オススメ出来ます。

対象商品 : 85312509
2023-06-13
用途: 料理
農・林・水産業

思ったよりも少し厚めでした。もう少し薄めなら最高でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする