曜日別特売

DT X軸ステージ

DT X軸ステージ - 中央精機DT X軸ステージ - 中央精機DT X軸ステージ - 中央精機DT X軸ステージ - 中央精機

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

耐荷重(N)39.2(4kgf)送り方式移動機構:ラックピニオン式移動ガイドアリ材質アルミ合金移動方向X軸1方向クランプレバー式取付場所操作部:片ハンドル目量(mm)0.1感度0.1mm移動精度(mm)真直度0.03表面処理黒アルマイト梨地種類xステージ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
モーメント剛性(sec/N・cm)
平行度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321286LS-112-NB0.5540×140±50、ツマミ1回転:約18ピッチ剛性0.4、ロール剛性0.10.08、運動:0.06
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85321295LS-412-NB0.2440×40±10、ツマミ1回転:約18ピッチ剛性0.7、ロール剛性0.30.06、運動:0.03
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85321304LS-612-NB0.3140×60±15、ツマミ1回転:約18ピッチ剛性0.6、ロール剛性0.20.06、運動:0.04
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85321313LS-912-NB0.440×90±30、ツマミ1回転:約18ピッチ剛性0.5、ロール剛性0.20.06、運動:0.05
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする