分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D

電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防
ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属

対象機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×465×400 付属品取扱説明書 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85322765 AX-GXK-31
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85322765 AX-GXK-31 49830698 AX-GXK-31 AX-GXK-31 GX-K/GF-K用簡易風防 A&D 49830698 GX-K/GF-K用簡易風防 A&D 1個 9,098 税込10,008 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする