曜日別特売

薄型アライメントステージ

薄型アライメントステージ - 神津精機
テーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)130耐荷重(N)196(20kgf)送り方式ボールネジリード(mm)1移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング有効移動範囲(mm)XY:±5移動量(°)θ:±5分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kppsロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)再現性(度)θ:≦ 0.001バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°振れ(μm)θ:≦5/±5°偏心θ:≦3μm/±5°モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1自重(kg)4.5使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)タイプステージ結線:V3(3軸共通)センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85322853YRA-131
700,000
699,800
769,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする