曜日別特売

自動Xステージ

自動Xステージ - 神津精機

新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。

種類xステージ送り方式ボールネジリード(mm)1移動ガイド精密クロスローラガイド材質アルミ合金白色仕上げ繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)バックラッシュ≦0.2μmコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
勝手
有効移動範囲(mm)
分解能(μm)
最高速度(mm/s)
誤差(μm)
誤差(mm)
ロストモーション(mm)
真直度(μm)
真直度(mm)
モーメント荷重(arcsec/N・cm)
自重(kg)
使用モータ
センサー型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85322887SXA0775-R0175125196(20kgf)SXA0775-R01-R± 37.5フル/ハーフ:1/0.5、マイクロステップ (1/20分割):0.0510(Half 20kpps)≦ 2075≦ 0.001水平:≦ 2、垂直:≦ 2.5水平/垂直:750.031.15相ステッピングモーター (オリエンタルモーター: PK524HPMB)、2相ステッピングモーター(オリエンタルモーター: PKP225D15B2)、モーター軸径:Φ5mm オプションハンドル: A typeF-115(HOME、LIMIT)/勝手違い: F-115R(HOME、LIMIT)
125,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
85322869SXA0530-R015060147(15kgf)SXA0530-R01-R± 15フル/ハーフ:1/0.5、マイクロステップ (1/20分割):0.0510(Half 20kpps)≦ 830≦ 0.0015水平:≦ 1.5、垂直:≦ 1.5水平/垂直:300.120.535相ステッピングモーター (オリエンタルモーター: PK523HPMB)、2相ステッピングモーター(オリエンタルモーター: PKP225D15B2)、モーター軸径:Φ5mm オプションハンドル: A typeF-115R(HOME、LIMIT)/勝手違い: F-115(HOME、LIMIT)
98,000
97,980
107,778(税込)
欠品中
返品不可
85322878SXA0750-R0175100196(20kgf)SXA0750-R01-R± 15フル/ハーフ:1/0.5、マイクロステップ (1/20分割):0.0510(Half 20kpps)≦ 1250≦ 0.001水平:≦ 1.5、垂直:≦ 1.5水平/垂直:500.0450.955相ステッピングモーター (オリエンタルモーター: PK524HPMB)、2相ステッピングモーター(オリエンタルモーター: PKP225D15B2)、モーター軸径:Φ5mm オプションハンドル: A typeF-115(HOME、LIMIT)/勝手違い: F-115R(HOME、LIMIT)
110,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
85322896SXA1075-R01100120343(35kgf)SXA1075-R01-R± 37.5フル/ハーフ:2/1、マイクロステップ (1/20分割):0.120(Half 20kpps)≦ 1475≦ 0.001水平:≦ 2、垂直:≦ 2水平/垂直:750.0171.85相ステッピングモーター(オリエンタルモーター: C090P-9015P)、2相ステッピングモーター(オリエンタルモーター: PKP244D15B)、モーター軸径:Φ5mm オプションハンドル: A typeF-115(HOME、LIMIT)/勝手違い: F-115R(HOME、LIMIT)
150,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする