コーヒー豆焙煎機 「カフェプロ101」

コーヒー豆焙煎機 「カフェプロ101」 ダイニチ工業

自分好みのオリジナルの味をつくりたいから、カフェプロで「焙煎」を追求します。
【焙煎について】簡単なボタン操作で12段階の焙煎加減が設定可能、生豆の種類と合わせれば、つくり出す味は数えきれないほど!「この生豆を試しに煎ってみたい」「自分で煎るあのおいしさをもっと簡単にできれば…」でも大型の焙煎設備導入は難しく、いくつもの種類の生豆を手作業で煎るには手間がかかりすぎるし、均一な味をつくり出すことも難しい…
カフェプロ101なら、手軽に納得のいく好みの味に、手作業では難しい安定した味に焙煎できます。

用途コーヒー豆焙煎機、オフィス、店舗、待合室、喫茶店、カフェ、リビングに。 質量(kg)7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×250×265(置き台含む) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)595/595 コード長さ(m)2 付属品計量カップ(60g用) 安全装置停電安全装置 仕様焙煎加減調節:12段階(風味4段階・煎り加減4段階の組み合わせ)、生豆投入量:120g 内容量1台
取扱説明書: (1.52MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85324278 MR-101F
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする