曜日別特売

COLOR GLAZED POT COVER カラーグレイズド ポットカバー

COLOR GLAZED POT COVER カラーグレイズド ポットカバー - ダルトン

豊富なカラーバリエーションで、表面のクラックや色むらも味わい深い、何とも可愛いポットカバー

材質テラコッタ直径(Φmm)80高さ(mm)65サイズ(号)2(鉢/目安)※市販の2号ポリポットがすっぽりと入ります/ポットカバー内容量1ケース(6個)
注意
※ポットカバーの為、底穴はありません。鉢カバーとしてご使用ください。
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85415366G21-0394IVアイボリー
オープン
1,800
1,980(税込)
10日以内出荷
返品不可
85415348G21-0394CGNクラシックグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
85415357G21-0394CYクレイ
オープン
取扱い終了
返品不可
85415375G21-0394LGNライムグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
85415384G21-0394LPLライトパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
85415393G21-0394MBLミッドナイトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
85415409G21-0394ORオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
85415418G21-0394TQターコイズ
オープン
取扱い終了
返品不可
85415427G21-0394VLバイオレット
オープン
取扱い終了
返品不可
85415436G21-0394YLイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする