KNUCKLE HEAD ナックルヘッド PLAY BONES2 バイク用ジェットヘルメット

KNUCKLE HEAD ナックルヘッド PLAY BONES2 バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)

アメリカンクルーザーバイクにもネーキットにも合うジェットヘルメット。
ロングセラーを続けている、横浜アメカジブランド山屋産業とのダブルネームの「ナックルヘッドヘルメット」シリーズ。
他には無い個性的なデザインで他を魅了するジェットヘルメット。
アメリカン・クルーザーバイクにはピッタリのヴィンテージヘルメ。
バブルシールド付きで視野も広く、圧迫感がないのでロングツーリングにも最適。
おしゃれでクールなヘルメットとして、バイカーは一つは持っていたいアイテムです。
眼鏡用スリット入り
頬パッド取り外し可能
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:CLEAR
シールド99%UVカット
オプション:VANCH VH&JB ビス2個set

適合
RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド
色
WHITE/BLACK
サイズ(cm)
57~60未満
規格
SG
内容量
1個
注意
※交換用のシールドは【BB2シールド】をお求めください。
(BALOOOOONシールド、RAM Ⅱシールド、Final Bubbleシールド等の3点留めシールドは取り付けられません)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85485034NH-RJ605 PLAY BONES2
¥15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする