ナックルヘッド BULL2 バイク用シールド付きジェットヘルメット
アメリカンバイクに合うシールド付きジェットヘルメット。
ロングセラーを続けている、横浜アメカジブランド山屋産業とのダブルネームの「ナックルヘッドヘルメット」シリーズ。
他には無い個性的なデザインで他を魅了するジェットヘルメット。
大胆にブルドッグがペイントがあり、注目される事間違い無し。
アメリカン・クルーザーバイクにはピッタリのレトロなヴィンテージヘルメ。
バブルシールド付きで視野も広く、圧迫感がないのでロングツーリングにも最適。
おしゃれでクールなヘルメットとして、バイカーは一つは持っていたいアイテムです。
眼鏡用スリット入り
頬パッド取り外し可能
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:CLEAR
シールド99%UVカット
オプション:VANCH VH&JB ビス2個set
- 適合
- RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド
- サイズ(cm)
- 57~60未満
- 規格
- SG
- 内容量
- 1個
注意
※交換用のシールドは【BB2シールド】をお求めください。(BALOOOOONシールド、RAM Ⅱシールド、Final Bubbleシールド等の3点留めシールドは取り付けられません)
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ

























