FLYWHEEL2 バイク用ナックルヘッド ジェットヘルメット

FLYWHEEL2 バイク用ナックルヘッド ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)

クルーザーバイクに合うシールド付きジェットヘルメット。
ロングセラーを続けている、横浜アメカジブランド山屋産業とのダブルネームの「ナックルヘッドヘルメット」シリーズ。
他には無い個性的なデザインで他を魅了するジェットヘルメット。
大胆にホイールと翼(ウィング)がペイントがあり、注目される事間違い無し。
アメリカン・クルーザーバイクのレブルにはピッタリのレトロなヴィンテージヘルメ。
バブルシールド付きで視野も広く、圧迫感がないのでロングツーリングにも最適。
おしゃれでクールなヘルメットとして、バイカーは一つは持っていたいアイテムです。
眼鏡用スリット入り
頬パッド取り外し可能
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:CLEAR
シールド99%UVカット
オプション:VANCH VH&JB ビス2個set

規格SGサイズ(cm)57~60未満適合RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド内容量1個
注意
※交換用のシールドは【BB2シールド】をお求めください。
(BALOOOOONシールド、RAM Ⅱシールド、Final Bubbleシールド等の3点留めシールドは取り付けられません)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85485095NH- FLYWHEEL2-IVORY/BLACKIVORY/BLACK
15,000
取扱い終了
返品不可
85485104NH- FLYWHEEL2-BROWN/IVORYBROWN/IVORY
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする