業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス

業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス アース製薬
(1件のレビュー)

撥水成分配合で雨にも強く、効果が長時間持続します。
液ダレしにくいうえに、白化防止成分が配合されているため、ガラス面にもご使用いただけます。

有効成分フタルスリン、ビフェントリン(ピレスロイド系) 仕様残効性:約90日 適合害虫クモ 内容量1本(550mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85416793 -
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85416793 - 17298045 4901080034915 4901080034915 業務用虫ブロッククモの巣 窓・ガラス Earth Professional 17298045 業務用虫ブロッククモの巣 窓・ガラス Earth Professional 1本(550mL) 1,200 税込1,320 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85416793
2023-07-18
用途:
共通廊下用に
不動産業

賃貸の共通廊下のメンテナンス用に購入。
基本は事前に掃除してかる吹きかけてますが、勢いよく出るので、少しくらいのクモの巣くらいなら掃除しなくてもこれで吹き飛ばしてから薬剤が噴霧されるので丁度良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする