Premium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ プロジェクター ゲーム機等 スリム ブラック

Premium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ プロジェクター ゲーム機等 スリム ブラック - エレコムPremium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ プロジェクター ゲーム機等 スリム ブラック - エレコムPremium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ プロジェクター ゲーム機等 スリム ブラック - エレコムPremium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ プロジェクター ゲーム機等 スリム ブラック - エレコムPremium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ プロジェクター ゲーム機等 スリム ブラック - エレコムPremium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ プロジェクター ゲーム機等 スリム ブラック - エレコムPremium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ プロジェクター ゲーム機等 スリム ブラック - エレコム

Premium HDMI Cable規格認証済みPremium HDMIケーブルのスリムタイプです。
コネクターには高級感のあるアルミ素材、ケーブルの外皮にはすっきり配線できる且つ折り曲げの負担がかかりにくいスリムタイプのナイロンメッシュケーブルを採用しています。
4K2K(60P)に対応し、高画質映像と音声を忠実に伝送することが可能です。

ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まずコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキケーブル太さ(mm)約4.5対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等規格Premium High Speed with Ethernetケーブルタイプスリムナイロンメッシュタイプ伝送速度(Gbps)18対応解像度4K×2K(60P)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419584DH-HDP14ES05SBK
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 DH-HDP14ESシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする