Bluetooth-BH76-TEAMS-BLACK USB-A(Charging Stand付)

Bluetooth-BH76-TEAMS-BLACK USB-A(Charging Stand付) Yealink

HighパフォーマンスLowコスト、業界初かつ唯一マイクアーム収納機能付き、ビジネス&プライベート両立できる&音楽も楽しめるビジネスヘッドセット、マルチファンクションチャージングスタンド付きタイプ。

ブラック 質量(g)201(headset)、326(charging stand) ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB-A インターフェースBluetooth イヤホン形状オーバーヘッド型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85424509 BH76 STAND TEAMS BLACK USB-A
48,860
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする