ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造、ノイズキャンセリング機能により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。安定性と遮音性を兼ね備えたソフトフィットレザーイヤーパッド(合成皮革)と、頭部にかかる圧力を分散させるヘッドクッションにより、長時間快適にプレイする事が可能です。同梱のUSBトランシーバーをPCまたはPlayStation5につなぐことで、低遅延かつ接続安定性の高い2.4GHzワイヤレス接続に対応。バッテリーは最大32時間で、10分で60分使用可能なクイック充電にも対応しています。INZONE専用PCソフトウェアにより、ゲームタイトル毎のイコライザー設定や、立体音響の個人最適化などヘッドセットの様々な設定をカスタマイズすることが可能です。PlayStation5を快適にプレイするための操作性&ステータス表示機能。