DISM KDDI年間パック 20GB 1年 使い切りパック
本サービスは人口カバー率99%超のau 4G LTEを、大変お得な年間一括払いでご使用頂けるDIS mobileだけのサービスです。
格安SIMとは違う、大手キャリア品質そのままの回線をお使い頂けます。
LTE対応のノートPC、ルーターに最適なデータ通信専用サービスです。
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料をパッケージ化した商品です。
同梱のお申込み書にてお申込頂き、約1週間~2週間後にSIMをお届けします。
年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とした12ヶ月目末日迄です。
毎月利用できるデータ通信量は20GBです。
本通信サービスと動作検証済みの端末(PC、スマホ、タブレット、ルーター)はDIS mobileサイトよりご確認頂けます。
種別DISM KDDI年間パック 20GB 1年 使い切りパック
仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新不可)
内容量1個
注意
※本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。※更新不可の製品となります。
※別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。
※月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに128kbpsに制限されます。
※短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。
※パッケージのお申込期限はご契約者様がご購入後、3ヶ月以内となります。期限後はライセンスキーが無効となる場合がありますのでご注意ください。
無線ルーター の新着商品