曜日別特売

ターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L

ターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L - DOPPELGANGERターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L - DOPPELGANGERターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L - DOPPELGANGERターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L - DOPPELGANGERターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L - DOPPELGANGERターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L - DOPPELGANGERターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L - DOPPELGANGERターポリンシングルサイドメッセンジャーバッグ 容量10L - DOPPELGANGER

付けるなら格好つけろ。徹底的にルックスに拘ったメッセンジャー型バイク用バッグ。

容量(L)10寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(バッグ)31×14×25ベルト長さ(cm)140(最大/ショルダー)質量(g)760(付属品含む)最大積載量(kg)3材質ターポリン付属品前方固定ベルト×1、後方固定ベルト×1、デイジーチェーンアタッチベルト×2、脱落防止ベルト×1内容量1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※過積載や片寄った積み方はしないでください。バッグが変形・破損するほか、転倒などの事故につながる恐れがあります。
※走行前点検時に各部取り付け箇所の緩みがないか確認してください。走行中に部品がはずれ、事故につながる恐れがあります。
※法定速度以上での使用はお避けください。
※車体の形状によっては適切に固定できない場合があります。製品寸法をご確認の上お求めください。
※本製品は防水加工を施しておりますが、完全防水仕様ではありません。雨天時での長時間の使用や雨量などによって浸水する場合があります。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85427187DBT509-BKブラック
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
85427196DBT509-KHストームカーキ (カーキ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする