DOPPELGANGER
TPUウォータープルーフダッフルバッグ 容量35L
ハードユースに耐える「密閉×強靭」を兼ね備えた、IPX7超防水ダッフルバッグ。
容量(L)
35
色
ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
45×30×27
質量(kg)
1.77(付属品含む)
静止耐荷重(kg)
10
材質
TPU
付属品
ショルダーベルト×1set、固定用ベルト×1set、ファスナー潤滑剤×1
内容量
1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※本製品は防水加工を施しておりますが、完全防水仕様ではありません。雨天時での長時間の使用や雨量などによって浸水する場合があります。
※高温・多湿の環境で、長時間他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
※経年変化による機能低下は避けられません。
※防水ファスナー潤滑剤主成分はワセリンです。火気の近くで使用、保管しないでください。
※60℃以上の環境で保管しないでください。ファスナーの密封性が低下する恐れがあります。
※ファスナーは完全に閉じた状態で保管してください。
※ファスナーは紫外線による劣化、シワ、剥がれ、擦れなどの影響を受けやすいです。直射日光の当たる場所に放置しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85427388
DBT589-BK
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください