曜日別特売

UL防水エコリュック 容量15L

UL防水エコリュック 容量15L - DOPPELGANGERUL防水エコリュック 容量15L - DOPPELGANGERUL防水エコリュック 容量15L - DOPPELGANGERUL防水エコリュック 容量15L - DOPPELGANGERUL防水エコリュック 容量15L - DOPPELGANGERUL防水エコリュック 容量15L - DOPPELGANGER

手が離せない、バイク乗りのためのエコバッグ。ヘルメットも持ち運べる、15リットル UL防水エコリュック。

容量(L)15ブラック収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×140質量(g)240(付属品含む)耐水圧(mm)2000静止耐荷重(kg)6材質ナイロン内容量1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※本製品は防水加工を施しておりますが、完全防水仕様ではありません。雨天時での長時間の使用や雨量などによって浸水する場合があります。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85427433DBT598-GY
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする