DOPPELGANGER
ターポリンウエストバッグ
水を通さない、空気さえも漏らさない。バイク乗りのための、最強防水ウエストバッグ。
容量(L)
5
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
25×10×15.5
ベルト長さ(cm)
約78~120(本体内側を含む内周)
質量(g)
550(付属品含む)
静止耐荷重(kg)
2
材質
ターポリン
付属品
防水ファスナー潤滑剤
内容量
1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※本製品は防水加工を施しておりますが、完全防水仕様ではありません。雨天時での長時間の使用や雨量などによって浸水する場合があります。
※高温・多湿の環境で、長時間他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
※経年変化による機能低下は避けられません。
※防水ファスナー潤滑剤主成分はワセリンです。火気の近くで使用、保管しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85427458
DBT600-BK
ブラック
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85427467
DBT600-KH
ストームカーキ (カーキ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
85427476
DBT600-RD
クリムゾン (レッド)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください