DOPPELGANGER
モトバックパック メットイン 容量28L
メインは普段使い。ウェットスーツ素材のバイク用2ルーム・バックパック。
容量(L)
28
色
ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
29×8.5~30×42
質量(g)
760(付属品含む)
静止耐荷重(kg)
6
材質
(表地)ポリエステル、(裏地)ポリエステル、(中材)クロロプレンゴム、(パイピング)ポリウレタン
内容量
1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※過積載やかたよった積み方はしないでください。バッグが変形・破損するほか、転倒などの事故につながる恐れがあります。
※走行前点検時、各部取り付け箇所に緩みがないか確認してください。走行中に部品がはずれ、事故につながる恐れがあります。
※法定速度以上での使用はお避けください。
※本製品は防水仕様ではありません。あらかじめ収納物をビニールに入れるなどの防水対策をしてください。
※本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
※薬品や石油製品がかからないように注意してください。劣化する恐れがあります。
※素材の特性上、折り目などのあとが付くと戻らなくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85427537
DBT608-BK
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください